500mL ろ過バクテリア(サイクル) ジェックス 68415987

ろ過バクテリア(サイクル)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68415987品番500mL
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。

使用の目安水10Lあたり本剤2mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする