310122-100 インセクトブリーディングディッシュ バイオメディカルサイエンス 68416398

インセクトブリーディングディッシュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1組(100個)
内容量1組(100個)注文コード68416398品番310122-100
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

通気口によって空気が循環し、適度な湿度を保ちます。 小型昆虫の飼育、観察に最適な容器です。

寸法(mm)Φ120×80材質PE、通気口:ナイロン口径(Φmm)(通気口)40メッシュ寸法(mm)0.053
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする