BBG109-M-1145 一般用ロングベルトダブルホールド構造バッティング手袋【両手用】Mサイズ XANAX(ザナックス) 68416821 BBG109-M-1145 一般用ロングベルトダブルホールド構造バッティング手袋【両手用】Mサイズ XANAX(ザナックス) 68416821 BBG109-M-1145 一般用ロングベルトダブルホールド構造バッティング手袋【両手用】Mサイズ XANAX(ザナックス) 68416821 BBG109-M-1145 一般用ロングベルトダブルホールド構造バッティング手袋【両手用】Mサイズ XANAX(ザナックス) 68416821

一般用ロングベルトダブルホールド構造バッティング手袋【両手用】Mサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 68416821 品番 BBG109-M-1145
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

手首を固定し、力強いインパクトを実現!一般用ロングベルトダブルホールド構造バッティング手袋【両手用】。
独自構造であるロングベルトダブルホールド構造のバッティング手袋は、手首を固定したい選手におススメの手袋です。
〈POINT〉
1ロングベルトダブルホールド構造
手首部のベルトをロングベルトにすることにより、手首をより固定することができます。
さらに、ダブルベルトにより甲側の調整も可能!
2硬質ウレタン内蔵
ダブルベルト上部には、合皮の下に硬質ウレタンを内蔵しています。
ベルトとウレタンの二重構造により、デッドボール時の痛みを緩和!

材質掌部:合成皮革、甲部:合成皮革+メッシュ グレー×ブルー サイズM(24cm〜25cm)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする