積算温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68417152 品番収穫どき(8094-00)
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

現在の温度・積算温度・積算日数・前日の平均温度を同時に表示できる温度計です。 開花時期や収穫時期の目安として使用できます。

用途稲刈りの判定目安、ハウス栽培の収穫判定の目安、花の剪定から開花の予想に。 仕様積算温度:12000℃、積算日数:200日 寸法(mm)Φ135×40 質量(g)260(電池含む) 電源単4アルカリ電池×3(付属) 温度(℃)-10〜60 精度(℃)±1℃ 電池寿命約1年半
注意
積算温度は1日の平均気温を加算していきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする