外形図(仕様記載)

自動扉アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68417198 品番AD-TR-01
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
黒(本体) 質量(g)10 消費電力(W)約0,25以下 外部出力DC24V 0.3A以下 使用環境温度(℃)マイナス10〜 50 設置場所屋内 外部入力接点容量 DC24V 0.1A以上 供給電源DC24V±10% 電気錠アダプターより供給

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする