3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー オレンジ6缶セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68417320 品番AESUB orangeX6缶
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

3Dスキャナはその仕組み上、黒・透明・高光沢などの表面を持つワークのスキャンが難しいという特徴があります。
AESUBスキャンスプレーは、そんなワークに塗布することで表面を白色の塗膜で覆い、対象物をスキャン可能な状態にします。
これにより、ワークの素材や色に左右されることなく、スキャン作業を行うことができます。
しかも、なんとスキャン後は着色が自然に消えて、元の色に戻ります。
リバースエンジニアリングや3D曲面検査の可能性を拡大し、3Dスキャンの作業時間を短縮できます。
また、この昇華する特徴を様々な用途でご検討頂けます。特に革製品・布製品・ゴム系素材など、
清掃が困難な製品にもご活用頂けます。
塗膜の上からターゲットマーカを貼れます。

仕様【スキャン可能時間】4〜8時間 その他【昇華時間】12〜24時間 サイズ【ワークサイズ】目安S〜L(10cm〜4m) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする