インナーケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68417451 品番AIC-21-BG
参考基準価格(税別)¥9,940 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

内側に耐切創・耐突刺性に優れた防刃生地を採用。
ドライバーやカッターを直接収納しても破れにくく、腰袋の傷みを防ぎ耐久性が向上。
内側の防刃生地には、視認性の高いグレーカラーを採用。工具や細かい部材も見やすく、取り出しやすくなることで、現場作業のストレスを軽減。
背面にハトメがついているため、カラビナやコードをかけ、簡易腰袋としても使用できる。
内側にはペンや検電器など、細身で腰袋内で倒れやすいアイテムを差して収納するベルトポケット付き。

用途腰袋2段(AB-22BG)または腰袋3段(AB-23BG)のインナーケースとして。 対応製品AB-22BG・AB-23BG 寸法(mm)205×95×155 ブラック 質量(g)180
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※ハトメの変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常が有る場合は使用しないでください。
※火気のある場所での使用はしないでください。
※雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。
※製品寸法・重量・色等、多少異なる場合がございます。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する事がございます。
※適応サイズをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする