テープフッカー60mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68417460 品番ATF-06T-BG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ベルト部は耐久性が強い2重構造。
KUROKINの腰袋に取り付けた際、長すぎないベルトサイズ。
マスキングテープやビニールテープの収納に最適な長さ60mmの金具。

用途マスキングテープやビニールテープの携帯に最適。 仕様ロゴ刺繍仕上げ 材質【ベルト】ポリプロピレン【金具】鉄 長さ(mm)【T字金具】60 寸法(mm)230×6×60 ブラック/ゴールド 質量(g)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする