【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68417487 品番SF-MSHLD
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

セフ幅約4割スリム!取付場所に悩まないスリムタイプ
ベルトに後から装着できるネジ取付式。ゆるみ防止特殊加工ネジ採用
「トップボタン」を採用!腰周りの左右にとらわれない
強度重視の金属タイプ
位置ズレしにくい横ズレ防止リブ構造
可動式安全ロープ取付環付

用途セフ着脱式ホルダー 適合胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内) 材質金属 取付方式固定式(ネジ式) 対応【カスタムセフ】あり 負荷質量(kg)【ベルト】3 ボタン仕様トップボタン
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする