高反発 3つ折りマットレス S シングル ピターら(圧縮梱包)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68417496 品番270609200
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高反発で耐久性が高く、寝返りの打ちやすい硬めの寝心地です。

用途3つ折りタイプで急な来客時などにも便利! 厚さ(mm)100 寸法(cm)約97×197×10 密度25D 滑り止め効果なし 洗濯方法不可 硬さ(N)217 組成表面:ポリエステル、中材:高反発ウレタンフォーム、裏面:ポリエステル
注意
マットレスは圧縮でお届けします。数日で復元しますのでご安心ください。カッター等で傷つけないようご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする