萩原
萩原の ベッド・寝具
萩原の マットレス
高反発 3つ折りマットレス D ダブル ピターら(圧縮梱包)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68417521
品番
270609202
参考基準価格(税別)
¥14,536
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高反発で耐久性が高く、寝返りの打ちやすい硬めの寝心地です。
用途
3つ折りタイプで急な来客時などにも便利!
厚さ(mm)
100
寸法(cm)
約137×197×10
密度
25D
滑り止め効果
なし
洗濯方法
不可
硬さ(N)
217
組成
表面:ポリエステル、中材:高反発ウレタンフォーム、裏面:ポリエステル
注意
マットレスは圧縮でお届けします。数日で復元しますのでご安心ください。カッター等で傷つけないようご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません