曜日別特売
270610001 ピターら 敷きパッド  コットンパイル SD セミダブル 萩原 68417731

 

270610001 ピターら 敷きパッド  コットンパイル SD セミダブル 萩原 68417731
270610001 ピターら 敷きパッド  コットンパイル SD セミダブル 萩原 68417731
270610001 ピターら 敷きパッド  コットンパイル SD セミダブル 萩原 68417731
270610001 ピターら 敷きパッド  コットンパイル SD セミダブル 萩原 68417731
270610001 ピターら 敷きパッド  コットンパイル SD セミダブル 萩原 68417731
270610001 ピターら 敷きパッド  コットンパイル SD セミダブル 萩原 68417731
270610001 ピターら 敷きパッド  コットンパイル SD セミダブル 萩原 68417731
270610001 ピターら 敷きパッド  コットンパイル SD セミダブル 萩原 68417731
270610001 ピターら 敷きパッド  コットンパイル SD セミダブル 萩原 68417731
270610001 ピターら 敷きパッド  コットンパイル SD セミダブル 萩原 68417731

ピターら 敷きパッド コットンパイル SD セミダブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード68417731品番270610001
参考基準価格(税別)¥4,536販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

麺100%でサラッと優しいパイル生地はオールシーズンで使いやすいタッチ感です。

用途
春・秋におすすめ。選べる2配色!
厚さ(mm)5ベージュ寸法(cm)約120×200滑り止め効果なし洗濯方法ウォッシャブル組成表面:綿100%、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする