ピターら 接触冷感 敷きパッド+マットレスセット SD セミダブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68417907 品番 270610201
参考基準価格(税別)¥16,355 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

置くだけでピタっと密着!日々のイライラの原因、寝具やラグのズレ問題をラクラク解決できます!

組成
(マットレス)表面:ポリエステル、中材:高反発ウレタンフォーム、裏面:ポリエステル(冷感敷きパッド)表面:ナイロン80%、ポリエチレン20%
、中材:ポリエステル
、裏面:ポリエステル
用途ズレない秘密は、接地面に実用新案取得の特殊生地を使用しているから。吸いつくような密着感で圧倒的なズレにくさを実現しました。 ブルー 寸法(cm)約120×200 滑り止め効果なし 洗濯方法ウォッシャブル(敷パットのみ)
注意
※ひんやりと気持ち良い冷感生地で寝苦しい夜も快適に過ごせて節電にもおすすめです

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする