シンガーニトリルSAT ブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12箱×250枚) 注文コード 68418090 品番 NBR0302PF-BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・ラテックスフリー、パウダーフリーのため安全にお使いいただけます。
・素手感覚仕様のため柔らかく手にピッタリフィットし、細かな作業に適しています。
・天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
・食品衛生法に適合しています。(厚生省告示370号)

用途家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.05 ブルー サイズM 入数(枚)250 規格食品衛生法適合 全長(cm)23
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止め下さい。
※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用して下さい。
※熱いものには触れないで下さい。火傷する恐れがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意下さい。やぶれの原因になります。
※感電の恐れがありますので、電流には触れないで下さい。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする