シンガーニトリルFAB ブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20箱×100枚) 注文コード 68418230 品番 NBR0453PF-BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・パウダーフリー(粉なし)仕様です。
・柔らかく手にピッタリフィットし、長時間の細かな作業に適しています。
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
・食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。
・2段階式取出口を採用しています(特許取得済み)。

用途家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.09 ブルー サイズS 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 全長(cm)23 粉有無粉無
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止め下さい。
※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用して下さい。
※熱いものには触れないで下さい。火傷する恐れがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意下さい。やぶれの原因になります。
※感電の恐れがありますので、電流には触れないで下さい。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする