曜日別特売
SMUC-ADC8-05 Magnetic PaddleRS AUDI適合 C8 SMART[自動車用品] 68418318

Magnetic PaddleRS AUDI適合 C8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード68418318品番SMUC-ADC8-05
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。
レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。
本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、
そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。
パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。

適合車種【C8 Series】A6,A7,S6,S7,RS6,RS7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする