シマノ RC9(SH-RC903) ブラック ワイドタイプ SPD-SL シューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68418625 品番 -
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

シマノのフラッグシップレーシングシューズが、より快適、軽量に、そしてより美しいフォルムへと進化。

用途
軽量で通気性に優れたマイクロファイバーレザーのアッパーは、ライド中ずっと最適なフィット感と快適さを提供。
足のねじれを防止するアンチツイストスタビライザー構造を備えた特別仕上げのヒールカップが、急加速をしても最適なフットポジションをキープ。
なめらかに交差するシューレースパターンは前足部の上質なフィット感を実現。
360°サラウンドラップ構造のアッパーにより、あらゆるライダーに適応する優れたフィット感を実現。
2つのロープロファイルのBOA Li2ダイヤルによって素早く正確な微調整が可能。
シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
サイズ42.0(ESHRC903MCL01E42000)
注意
※クリート:SPD-SL
※ラスト:シマノ ダイナラスト
※ソール剛性:12
※クロージャー:BOA (Li2) 2個
※アッパー素材:マイクロファイバー シンセティックレザー + メッシュ
※アウトソール素材:TPU(カバー)
※ミッドソール素材:カーボンファイバー コンポジット
※標準インソール:高密度のカップインソールと順応性の高いアーチパッド
※重量:225g(SIZE42)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする