SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の サイクルウェア
SHIMANO(シマノ)の アクセサリー/小物類
シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ノーマルタイプ SPD-SL シューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
42.5(ESHRC903MCB01S42500)
注文コード
68418817
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,500
この商品は
サイズ
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
シマノのフラッグシップレーシングシューズが、より快適、軽量に、そしてより美しいフォルムへと進化。
用途
軽量で通気性に優れたマイクロファイバーレザーのアッパーは、ライド中ずっと最適なフィット感と快適さを提供。
足のねじれを防止するアンチツイストスタビライザー構造を備えた特別仕上げのヒールカップが、急加速をしても最適なフットポジションをキープ。
なめらかに交差するシューレースパターンは前足部の上質なフィット感を実現。
360°サラウンドラップ構造のアッパーにより、あらゆるライダーに適応する優れたフィット感を実現。
2つのロープロファイルのBOA Li2ダイヤルによって素早く正確な微調整が可能。
シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
サイズ
42.5(ESHRC903MCB01S42500)
注意
※クリート:SPD-SL
※ラスト:シマノ ダイナラスト
※ソール剛性:12
※クロージャー:BOA (Li2) 2個
※アッパー素材:マイクロファイバー シンセティックレザー + メッシュ
※アウトソール素材:TPU(カバー)
※ミッドソール素材:カーボンファイバー コンポジット
※標準インソール:高密度のカップインソールと順応性の高いアーチパッド
※重量:225g(SIZE42)