SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の サイクルウェア
SHIMANO(シマノ)の アクセサリー/小物類
シマノ RC9W(SH-RC903) レディース ホワイト ノーマルタイプ SPD-SL シューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68419456
品番
-
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
シマノの究極のレーシングシューズが、さらに快適で軽量、そしてよりなめらかなフォルムへと進化。
用途
軽量で通気性に優れたマイクロファイバーレザーのアッパーは、ライド中ずっと最適なフィット感と快適さを提供。
足のねじれを防止するアンチツイストスタビライザー構造を備えた特別仕上げのヒールカップが、急加速をしても最適なフットポジションをキープ。
なめらかに交差するシューレースパターンは前足部の上質なフィット感を実現。
360°サラウンドラップ構造のアッパーにより、あらゆるライダーに適応する優れたフィット感を実現。
2つのロープロファイルのBOA Li2ダイヤルによって素早く正確な微調整が可能。
ウイメンズ専用ラストとサラウンドラップアッパーを採用し、より自然で快適なフィット感を提供。
シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
サイズ
37.0(ESHRC903WCW01W37000)
注意
※クリート:SPD-SL
※ラスト:シマノダイナラスト WOMEN'S
※ソール剛性:12
※クロージャー:BOA (Li2) 2個
※アッパー素材:マイクロファイバー シンセティックレザー + メッシュ
※アウトソール素材:TPU(カバー)
※ミッドソール素材:カーボンファイバー コンポジット
※標準インソール:高密度のカップインソールと順応性の高いアーチパッド
※重量:215g(SIZE40)