GX160T2-R1P0 汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0 ホンダ 68419499

汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68419499 品番GX160T2-R1P0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

高耐久性:プロ仕様の重作業用構造
高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計
米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア

その他【点火装置】トランジスタマグネト 形式【エアクリーナー】セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント 内径(Φmm)68 最大トルク(N・m)10.3 (ネット:1.05 kgf・m)@2500 rpm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×362×337 燃料自動車用無鉛ガソリン 定格出力(kW)【連続】2.9 (3.9 HP)@3600 rpm 燃料消費量(L/h)【連続定格出力時】1.4 @3600 rpm 乾燥質量(kg)15.1 燃料タンク容量(L)3.1 潤滑方式飛沫式 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター) 行程(mm)45 最大出力(kW)3.6 (ネット:4.8 HP)@3600 rpm 比率【圧縮】9:1 オイル量(L)0.58 排気量(cm3)163
注意
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする