シマノ EX5(SH-EX500) オリーブ ノーマルタイプ SPDシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ43 注文コード68419596 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品はサイズ7種類から選べます 他の種類を見る

スポーティなスタイリングとテクニカルな機能を備えた、万能ツーリングシューズ。

用途
ライディング中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーのために最適化された高いグリップ力を備えるULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。
インステップストラップ付きの安全なスピードレーシングシステムで、素早く簡単にフィット感の調節が可能。
レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行を実現。
リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに25%(重量比)使用し、よりサスティナブルに。
軽量でスポーティなメッシュパネルのアッパーがしっかりと足にフィットし、通気性も抜群。
前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。
ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。
サイズ43
注意
※ソール剛性:5
※平均重量:359g(SIZE42)
※ラスト:ボリュームツアー
※クロージャー:ストラップ 1本、スピードレーシング
※アッパー素材:メッシュ+合成皮革
※アウトソール素材:ULTREADラバー
※標準インソール:フラットインソール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする