ガス検知管

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10回分) 使用検知管名シクロヘキサノン 注文コード68420205 品番154
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790
この商品は使用検知管名・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。

使用検知管名シクロヘキサノン 測定回数10 測定対象気体イソホロン、ジアセトンアルコール、シクロヘキサノン、フルフラール 測定範囲(ppm)イソホロン/2〜30、ジアセトンアルコール/2.5〜100、シクロヘキサノン/2〜75、フルフラール/2〜30 保管環境冷蔵

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68420266
2018-07-30
用途:
食器棚の測定

100ml吸い込む器具がベット必要であることがわかりませんでした。スポイトで水を使って練習してから使ってみようと思います

1人が参考にしています
対象商品:
68420738
2022-10-25
用途:
装置の日常点検
製造業

使い方が慣れないと分かりにくいです。まずは差し込む方向、誰でも分かる様にもっとわかりやすくして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする