北川式ガス検知管

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10回分) 使用検知管名トリクロロエチレン 注文コード68421002 品番134VOC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は使用検知管名・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。

使用検知管名トリクロロエチレン 測定回数10 測定対象気体トリクロロエチレン 測定範囲(ppm)10〜600ppmC 保管環境冷蔵

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする