近江オドエアーサービス
近江オドエアーサービスの 分析・環境・測定器具
近江オドエアーサービスの ガス採取/発生
近江オドエアーサービスの ガス採集袋/びん
フレックサンプラー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68421377
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。
用途
臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など
(推奨)臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など
容量(L)
1
寸法(mm)
200×200
タイプ
DS(25μアルミコーティングフィルム)
材質(ノズル)
PVDF
ノズル直径(mm)
8