フレックスポンプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68421745 品番DC1-N50
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。 ●無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。 ●カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。 ●DC1-N50は短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。

材質本体/アルミ、カセット/ABS樹脂 全長(mm)317 電源単3アルカリ電池×6(付属) 吸入/吐出口径(mm)12/10 胴径(Φmm)38(カセット径:94) 流量(L/min)約50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68421754
2022-06-15
用途:
匂い成分をそのまま、試料袋に送風した。
その他業種

匂い成分を、短時間い試料容器に送風したが、そうもう少し送風量が細かく設定されていた方が良い。

2019-06-25
用途:
臭気判定士必須アイテムとして複回を購入しています。
株式会社東興 様 (卸売・小売業)

素晴らしい商品なので、満足しています。
改善点を敢えて言うとコンパクトになるケースがほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする