アストロ
アストロの かご・ポテ・収穫・回収袋
アストロの かご・ぽて
ポップアップバスケット85L
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68421748
品番
530-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
【大きなサイズの集草バッグ】草刈りでの草を入れたり、落ち葉を入れておくのに便利な大型のガーデンバケツ。
用途
草刈りでの草を入れたり、落ち葉を入れておくのに便利な大型のガーデンバケツ。
らせん状にワイヤーが入っているので、中が空でもしっかり自立して使いやすい。
持ち手付きで持ち運び簡単。底にも持ち手が付いているのでひっくり返しやすい。
使わないときは折りたためてスリムになるので携帯しやすい。専用の収納袋付き。
内側ポリエチレンコーティングで汚れがつきにくい。キャンプなどの際のゴミ箱としても。
集草用バッグとしてだけでなく、ランドリーバスケットや屋外用のゴミ箱としても使える。
材質
本体:ポリエステル(ポリエチレンコーティング)・鉄、収納袋:ナイロン
色
グリーン
容量(L)
85
直径×高さ(mm)
550×650
注意
※本来の用途以外でのご使用はお控えください。
※液体を溜めておくことはできません。
※飛ばされるおそれがありますので、風の強い日のご使用はお控えください。
※ボタンを外してバスケットを広げる際、勢いよく開くことがありますのでお気を付けください。