アストロ
アストロの ラティス/デッキ/オーニング
アストロの シェード/日よけ/オーニング
グリーンサンシェード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68421757
品番
520-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
【日差しを遮る】直射日光、きつい西日、朝日など強い太陽の光を軽減、木漏れ日のような効果で優しく日差しを遮ります。
用途
大きな網状で適度に風を通すから、お部屋に熱や空気がこもらない。
窓やベランダの目隠しやガーデンフェンスに取り付けてプライバシーを守りながらオシャレに装飾。
車やテントに取り付けることでレジャーやキャンプにも活躍。使い方自由自在。
材質
ポリエステル
色
グリーン
寸法(幅W×長さL)(mm)
2000×3000 / 【収納時】270×350
注意
※本来の用途以外でのご使用はお控えください。
※強い力が加わると破損するおそれがあります。
※お片付けの際は、三つ折りにした後巻き取ってください。