アストロ
アストロの ラティス/デッキ/オーニング
アストロの シェード/日よけ/オーニング
ながーいベランダ目隠しシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68421766
品番
530-41N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
【風を通し視線や日差しを遮るシート】風を通しながら、気になる視線や日差しを遮るベランダ目隠しシート。長さ約270cmのロングサイズなので、広いベランダやバルコニーの日よけにも。
用途
長さ約270cmのロングサイズ。広いベランダやバルコニーの日よけにも。
ハトメ8個とひも8本付きで、ひもを結ぶだけで簡単に取り付けできる。
透かし編みで通気性が良く、照り返しを軽減し室内の温度上昇を抑制。
目隠し、風よけ、日よけ、桟のすき間からの落下物防止対策としても。
材質
ポリエチレン
色
ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)
2700×800(生産過程上、50mm前後の誤差が生じる場合があります。)
取付け方法
桟(さん)の外側、内側と交互に通しひもでしっかり固定してください。
注意
※桟(さん)のある柵に取り付けが可能です。
※強風時は取り外し安全な場所に片付けてください。
※洗濯機洗い不可。お手入れの際は水拭きしてください。
※火気付近や風当たりの強い場所では使用しないでください。