アストロ
アストロの ネット・シート・マルチ
アストロの シート
アストロの 防草シート
園芸用防草シート
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68421818
品番
602-20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
【耐候剤を使用した厚手の生地】厚みのある太い繊維が多層に絡み合った構造で、強度を保持。耐候剤を練り込んだ耐久性の高い防草シートです。
用途
遮光性98.11%! 耐候剤配合の不織布製 厚みのある太い繊維が多層に絡み合った構造で、強度を保持。根を張ったしつこい雑草も日光を遮断することでジワジワと成長を抑制します。
園芸に適した透水性(通水性) 水はけのよい生地のため、雨が降っても地中にすばやく送り込みます。悪臭や植物のダメージとなる湿気、蚊などの害虫発生要因を作りません。水や空気の通気、液体肥料を遠すので、園芸にも最適です。多降雨地域・排水環境を改善したい方には【高透水】タイプがおすすめ。
環境にやさしい雑草対策 除草剤を使わず長期間、日光を遮断。メーカーの製品は様々な場所でお使い頂いています。住居周囲(隣家との間 駐車スペースの周囲など) 庭 ベランダ ( マンホールや室外機周辺の草刈りがしにくい場所 ) ガーデン 路地 空地 農園 休耕地 管理地
材質
耐候剤配合ポリプロピレン
色
グリーン
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×10000
注意
※整地後、防草シートを敷いてください。
※必要であれば設置したい場所にあわせ、ハサミでカットしてください。
※用土、砂利などを併せて使用するとさらに雑草抑制効果があります。
※防草シート単体のご使用は固定ピンなどのご使用をおすすめします。
※車両が通る場所でのご使用は事故の原因となりますのでおやめください
※風の強い日などの取り付け作業はシートが飛ばされるおそれがありますのでご注意ください