アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの タンス・押し入れ用シート
衣類整理袋 プチローズ1枚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68421836
品番
183-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布でオフシーズンの衣類をホコリから守り保管。
用途
フロントの大きな透明窓で中身が見えるので、探す手間が省ける。
ダブルスライダーで三辺が開くので、衣類の出し入れがスムーズ。
使わないときは折りたためて薄くなるので、隙間に片付けられる。
白地にキュートなプチローズ柄をプリント。収納場所が華やかに。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×350×200
収納の目安
厚手セーターなら約5〜7枚・薄手シャツなら約20〜25枚
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。