アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
両面不織布扇風機カバー2枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68421845
品番
102-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布でオフシーズンの扇風機を収納できる収納カバー。
用途
【ホコリや汚れからカード】:扇風機をホコリや汚れなどから守り、使いたいときにすぐ使えて便利。
【かぶせるだけ】:オフシーズンの扇風機に上からすっぽりとかぶせるだけで簡単カバー。
【季節家電の収納に】:ハロゲンヒーターやサーキュレーターなどのホコリよけ収納カバーとしてもお使いいただけます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
580×1000
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。