アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
毛布保存袋 プチローズ1枚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68421870
品番
183-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
【中身が分かる透明窓付き】フロントの大きな透明窓で中身が見えるので、探す手間が省ける。
用途
フロントの大きな透明窓で中身くので、毛布の出し入れがスムーズ。
使わないときは折りたためて薄くなるので、隙間に片付けられる。
白地にキュートなプチローズ柄をプリント。収納場所が華やかに。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×530×230
収納の目安
厚手毛布なら約1〜2枚・薄手毛布なら約3〜4枚
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。