アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
なめらかタッチの洗えるミニラグ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68421879
品番
333-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
【洗濯可能】さまざまな場所で使えて洗濯機で洗えるショートサイズのラグ。
用途
なめらかな手触りの毛足の短いフランネル素材で気持ち良く、掃除もしやすい。
お部屋やリビンクなどのインテリアにもマッチする無地のブラウンで使いやすい。
足元マット、玄関マット、キッチンマット、ソファーシートなどお好きな用途で。
材質
表地:ポリエステル100%・中材:ウレタンフォーム・裏地:ポリエステル100%
色
ブラウン
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×850
注意
※洗濯の際は洗濯ネットを使用し、取扱表示に従って洗濯してください。
※梱包の都合上使い始めは折りジワがありますが、徐々に取れていきます。
※ホットカーペットや床暖房との併用は可能ですが、熱が伝わりにくいおそれがあります。