アストロ
アストロの 洗濯用品
アストロの 洗濯ネット
持ち手付きランドリーネット28519
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68421888
品番
515-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
【ふとんを丸ごと洗える洗濯ネット】布団やブランケットなど入れるだけで、寝具を保護しながら、丸ごと洗える洗濯ネット。
用途
洗濯機にひっかけておくことで、洗濯物をぽいぽいためて、そのまま洗濯できる便利さ。
肩にかけられる持ち手付きで、海や川など水辺へのお出かけや、コインランドリーにも。
ビッグサイズでしっかり入るのに折りたたむとコンパクト。収納する時もかさばらない。
材質
ネット:ポリエステル ファスナー:ナイロン、ポリプロピレン
色
ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×340×400
注意
※ドラム式洗濯機または乾燥機を使用しないでください。
※塩素系の洗剤や漂白剤は使用しないでください。
※洗濯は弱流水、脱水は弱をお勧めいたします。脱水が終わるまでネットに入れたままご使用ください。