アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの タンス・押し入れ用シート
靴・バッグ収納袋20枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68421931
品番
602-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布の袋で靴・バッグ・衣類などを湿気やホコリから守りサッと保管。
用途
軽くて薄手の素材で中身が透けて見えるので管理しやすく、衣替えの際にも重宝。
たっぷり20枚入りなので旅行の際の荷物の仕分けや、小物の収納など様々な用途で使える。
リボンで結んで、ギフトバッグや、贈り物のラッピング用などとしてもオススメ。
収納の目安
靴:約2足
鞄:約1個
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×長さL)(mm)
360×500
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。