アストロ
アストロの 洗濯用品
アストロの 洗濯ハンガー
枕干しハンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68421985
品番
820-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
【枕・クッション・ぬいぐるみ干しハンガー】毎日使う枕や、クッション、ぬいぐるみなどが干しやすいハンガー。
用途
穴にフックを掛けて枕やクッションなどをしっかり挟み落下を防止。
3枚のパネルを結合すれば全長110cmになり、大きめなものも挟める。
360度回転し3パターンで使えるフックでどんな場所にも掛けやすい。
使わないときはパネルを分割できるので、収納の際もかさばらない。
使用方法
1.パネルにフックを挿し込みます。
2.パネルの突き出ているところと穴を合わせてパネルを結合します。
3.干すもののを大きさに合わせてフックを掛ける位置を調節します。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
228×13×1100(フック部分含む)
注意
※本来の用途以外でのご使用はお控えください。
※強い力が加わると破損するおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると劣化するおそれがあります。
※使用しないときは直射日光の当たらないところで保管してください。