アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの タンス・押し入れ用シート
引き手が便利 活性炭衣類整理袋2枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68422001
品番
171-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
【活性炭の力で衣類を消臭しながら保管】通気性の良い不織布×活性炭を使用した、消臭しながら保管できる衣類収納ケース。
用途
通気性の良い不織布×活性炭を使用した、消臭しながら保管できる衣類収納ケース。
内径約1.8cmのリングタイプのファスナー引手なので、指を引っ掛けて簡単に開閉できる。
前面の透明窓でケースを開けずに中身の確認ができる。使わないときは折りたためてコンパクトに。
炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し脱臭。※薬剤不使用
材質
ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレン
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×350×200
収納の目安
長袖シャツなら約20〜25枚・セーターやトレーナーなら約5〜7枚
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。