キャップウォッシャー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68422055 品番730-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【帽子を洗濯機で洗えるキャップウォッシャー】帽子の型崩れを防ぎながら、洗濯機で丸洗いできるキャップウォッシャー。

用途
丈夫なプラスチック製のワイヤーでキャップを挟み、4か所でしっかり固定。
専用洗濯ネット付きで、洗濯機はもちろん他の洗濯物を傷つけずに洗える。
洗濯後はホルダーに挟んだまま吊るして干せるので、型崩れやシワを防ぐ。
汗や皮脂、においなどが気になる帽子を洗濯機で手軽に洗えていつも清潔。
キャップをカバンに入れて持ち運びする際に、型崩れを防ぐのにも使える。
使わないときは、キャップを潰さず積み重ね保管や吊り下げ収納もできる。
材質キャップウォッシャー:ポリプロピレン 専用洗濯ネット:ポリエステル ブラック・ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×125
注意
※ドラム式洗濯機での使用はお控えください。
※付属の洗濯ネットに入れ、ドライかソフトコースで洗濯してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする