プチローズ 衣類整理袋3枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68422080 品番183-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布でオフシーズンの衣類をホコリから守り保管。

用途
フロントの大きな透明窓で中身が見えるので、探す手間が省ける。
ダブルスライダーで三辺が開くので、衣類の出し入れがスムーズ。
使わないときは折りたためて薄くなるので、隙間に片付けられる。
白地にキュートなプチローズ柄をプリント。収納場所が華やかに。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×350×200 収納の目安厚手セーターなら約5〜7枚・薄手シャツなら約20〜25枚
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする