アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの タンス・押し入れ用シート
クローゼット衣類カバーL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68422107
品番
605-39F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
【まとめて収納できる幅広マチ付き衣類カバー】まとめて収納できる通気性の良い不織布製の幅広マチ付き衣類カバー
用途
普段使いおよびオフシーズンの衣類、礼服などをホコリから守り保管。
裾が閉じられている底付き仕様で、下からホコリが入るのをブロック。
洋服をホコリから守りたいけれど、1枚1枚カバーするのが面倒な方に。
丈の長さが異なる衣類もまとめて収納でき、クローゼットがスッキリ。
固定ひも付きでしっかりと固定できる。内側に防虫剤入れポケット付き。
ダブルファスナーで洋服の出し入れがスムーズ。中身が見える透明窓付き。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ブラック
収納の目安
衣類約5〜7枚
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
(マチ)350×600×1350
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。