ガステック
ガステックの 分析・環境・測定器具
ガステックの ガス採取/発生
ガステックの ガス検知管
作業環境測定用ガス検知管
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10回分)
使用検知管名
メタノール
注文コード
68422122
品番
111TP
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
使用検知管名・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
使用検知管名
メタノール
測定回数
10
測定対象気体
メタノール
目盛範囲
20〜300ppm
測定範囲(ppm)
20〜300
適合
GPS-300FT、GPS-300FT-2、GPS-311FT