用途
通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製。厚みのあるしっかりとした生地で破れにくく丈夫。
ダブルジップファスナーで3辺が開くので着物の出し入れがスムーズ。使わないときは折りたためる。
ネームホルダー付きでケースを開けずに中身が分かり管理しやすい。内側2か所に防虫剤入れポケット付き。
両サイドに持ち手付きで持ち運びも簡単。ベッド下やクローゼットの上段にも収納しやすく取り出しやすい。
収納の目安
たとう紙に入った着物(浴衣)なら約3〜4枚
、着物(浴衣)1枚と帯などの和装小物をまとめて収納も可能
材質ポリプロピレン
色ネイビー×ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×400×130