画像準備中

作業環境測定用ガス検知管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10回分) 使用検知管名硫化水素 注文コード68422147 品番4TP
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は使用検知管名・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
使用検知管名硫化水素 測定回数10 測定対象気体硫化水素 目盛範囲0.5〜8.0ppm 測定範囲(ppm)0.5〜16.0 適合GPS-300FT、GPS-300FT-2、GPS-311FT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする