アストロ
アストロの 収納家具
アストロの クローゼット・押入れチェスト
ベッド下収納ケース
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68422195
品番
618-79N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
【ベッド下の空間を有効活用できる収納ケース】ベッド下の空きスペース、クローゼットや押入れの隙間などを有効活用できる収納ケース。
用途
通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製。オフシーズンの衣類などの保管に。
ネームホルダー付きでケースを開けずに中身が分かり管理しやすい。防虫剤用のポケット付き。
両サイドに持ち手付きでベッド下からの出し入れや持ち運びがしやすい。クローゼットの上部の棚や押し入れの隙間などにも。
ダブルジップファスナーでコの字に3辺が開くので衣類の出し入れがスムーズ。使わないときは折りたためてコンパクトに。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約960×400×130
収納の目安
セーター・トレーナーなら約8〜12枚、長袖シャツなら約24〜30枚
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。