アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの タンス・押し入れ用シート
着物収納袋 和モダン柄3枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68422211
品番
173-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布で保管】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製の着物収納袋。大切な着物をホコリから守り保管。
用途
厚みのあるしっかりとした不織布を使用。たとう紙より丈夫で破れにくく軽くて柔らかいので扱いやすい。
ダブルジップファスナーで3辺が開くので着物の出し入れがスムーズ。ファスナーによる挟み込みを防ぐ布付き。
透明窓付きで収納したまま中身の確認ができる。淡いグリーンの生地にオリジナルのモダンな和柄をプリント。
使わないときは折りたためてコンパクトになるので場所を取らずに保管可能。浴衣や振袖などの収納にも使える。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
寸法(mm)
約920×390
色
ライトグリーン
収納の目安
着物(浴衣)1枚
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。