用途
オフシーズンの衣類などをスッキリまとめて収納できる。
圧縮袋は掃除機やポンプを使わずに、上から体重をかけるだけで簡単に圧縮できる。
スライダー付きのダブルチャックでしっかり密閉でき、密閉シート付きバルブで空気の逆戻りを防ぎしっかり保管。
材質
圧縮袋/フィルム:ポリスチレン・ポリプロピレン、チャック:ポリエチレン、スライダー:ポリアセタール、バルブ底:ポリエチレン、バルブ蓋:ポリプロピレン、バルブ密封シート:シリコン
収納ケース/本体:ポリプロピレン、透明窓:ポリエチレン
色ネイビー/白×クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(圧縮袋):490×280×685 / (収納ケース):480×350×250
収納の目安薄手シャツなら約30枚、セーターなら約10〜15枚、タオルケットなら約3〜4枚