アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの タンス・押し入れ用シート
衣類をまとめてしまえる整理袋紺2枚組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68422238
品番
192-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
【大切な衣類をスッキリ収納】衣類をホコリなどの汚れからしっかりガード。通気性が良く湿気やニオイのこもりにくい不織布製。厚みのあるしっかりとした生地なので丈夫で破れにくい。
用途
両サイドに持ち手がついているので、クローゼットや押入れからの出し入れ、移動もラクラク。
中央に仕切りがついているので、たたんだ衣類の形を崩すことなくきれいに収納。
透明窓付きで中身が一目でわかる。ファスナーも大きく開き、出し入れラクラク。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×350×250
収納の目安
長袖シャツなら約24〜28枚・セーターやトレーナーなら約6〜8枚
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。