アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの タンス・押し入れ用シート
衣類収納バッグ クリア2枚組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68422247
品番
112-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
【持ち運びやすい収納バッグ】クローゼットへの収納や持ち運びに使えるバッグ型の衣類収納ケース。オフシーズンの衣類などをホコリや汚れなどから守りスッキリと収納。
用途
クローゼットへの収納や持ち運びに使えるバッグ型の衣類収納ケース。
オフシーズンの衣類などをホコリや汚れなどから守りスッキリと収納。
持ち手が長く肩に掛けることができるので、持ち運びもラクで簡単。
全面クリアのしっかりとした厚手生地を使用し中身の確認もしやすい。
中身が見えて探す手間が省け、持ち運びしやすく引っ越しの際にも便利。
材質
ポリエチレン
色
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×250×500
収納の目安
セーターやトレーナーなら約6〜8枚・長袖シャツなら約24〜28枚・タオルケットなら約2〜3枚・ブランケットなら約4〜5枚
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。