エアーサンプリングポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68422262 品番ASP-1200
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

DNPHカートリッジの1L/minも吸引可能な、強力ポンプ内蔵です。 ●十字キーを使って短時間で吸引条件を設定。10種類の測定条件を登録できます。 ●電源は乾電池およびAC電源で、市販のモバイルバッテリーも使用可能です。 ●IP43相当で塵・水滴から本体を守ります。

仕様内蔵流量計:マスフローセンサ 寸法(mm)145×54×99 質量(g)490 電源単3電池×4(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池)、AC電源 構造ダイヤフラム式吸引ポンプ 範囲(積算流量指示)0.0〜9999.9L(20℃または25℃換算)、(積算時間指示)0時間00分〜999時間59分 使用温湿度範囲0〜40℃、0〜90%RH(結露の無いこと) 動作時間無負荷時(1200mL/min)で12時間以上 モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード アズワン品番65-0320-35 流量精度設定流量に対し±5mL/minもしくは±5%以内のいずれか大きい方 流量設定範囲(mL/min)10〜1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする