アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
ゴブラン織りクッションカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68422281
品番
199-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
【丈夫なゴブラン織り生地クッションカバー】厚手でしっかりとしたゴブラン織り生地を使用した、上品なクッションカバー。
用途
アンティーク調の深みのある色合いと、繊細な花柄模様が、お部屋のアクセントに。
なめらかな手触りで型崩れしにくく、汚れても洗濯機で洗えるので衛生的に使える。
ゴブラン生地とは、一般的にタペストリーなどに使用されるつづれ織り生地の総称。
つづれ織りは、経糸と緯糸を交互に織った平織の一種で、織密度が高く丈夫な織物。
材質
ポリエステル80%・綿12%・レーヨン5%・ナイロン2%・その他1%
色
花柄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450
適合サイズ
40〜45×40〜45cmのクッション
注意
※カバーのみの販売です。クッションは付属しておりません。
※洗濯の際は洗濯ネットに入れて、単独で洗濯してください。